HOFFMAN AWDH2420N4SS エンクロージャ ウィンドウ キット 高さ 22.2 インチ x 幅 16.1 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャウィンドウキット |
色 | ステンレス鋼 |
終了 | 仕上げなし |
フレームの深さ | 2.73 " |
フレーム高さ | 22.19 " |
フレーム材料 | 316Lステンレススチール |
フレーム幅 | 16-9 / 64」 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 41.91 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 終了 | フレーム材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AWDH1418N4SS | ステンレス鋼 | 仕上げなし | 316Lステンレススチール | ¥623,957 | |
AWDH1418N4 | ANSI61グレー | ポリエステル粉体塗装 | 軟鋼 | ¥235,877 | |
AWDH1612N4 | - | - | - | - | 見積依頼
|
AWDH1612N4SS | - | - | - | - | 見積依頼
|
AWDH2016N4 | - | - | - | - | 見積依頼
|
AWDH2016N4SS | - | - | - | - | 見積依頼
|
AWDH2416N4 | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。