HOFFMAN ASE18X18X4NK 金属製プル ボックス エンクロージャ 高さ 18 インチ x 幅 18 インチ Ip30
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ボックス |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 4" |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 18 " |
IP評価 | 30 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16、14、12 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 47.63 |
船幅(cm) | 48.59 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASE6X6X4NK | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウトなし | 6" | ¥6,604 | |
ASE6X6X6 | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 6" | ¥8,213 | |
ASG6X6X6NK | 6" | 亜鉛めっきされた | 6" | ノックアウトなし | 6" | ¥6,808 | |
ASE6X6X6NK | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウトなし | 6" | ¥7,934 | |
ASE8X6X4NK | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウトなし | 6" | ¥8,729 | |
ASG4X4X4NK | 4" | 亜鉛めっきされた | 4" | ノックアウトなし | 4" | ¥5,089 | |
ASE4X4X4NK | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウトなし | 4" | ¥5,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。