HOFFMAN ASE12X10X6 ボックス、ネジカバー、サイズ 12 x 10 x 6 インチ、グレー、スチール、ノックアウト付き
アイテム: CH8ERA
モデル:ASE12X10X6
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 電気ボックス |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ASG6X6X6 | 6" | 亜鉛めっきされた | 6" | ¥8,045 | |
ASE8X6X4 | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ¥9,071 | |
ASG8X6X4 | 4" | 亜鉛めっきされた | 8" | ¥9,016 | |
ASE24X12X12 | - | - | - | - | 見積依頼
|
ASE16X12X8 | - | - | - | - | 見積依頼
|
ASE16X14X3 | - | - | - | - | 見積依頼
|
ASE18X12X10 | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。