入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | 非金属 |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 5" |
エンクロージャカバーの機能 | クイックリリースラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ライトグレー |
シームレスフォームインプレース | |
高さ | 8" |
内装パネル | 32FR66 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | グラスファイバー |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、12、13 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A14107JFGQRR | 7" | 14 " | 32FR63 | 10 " | ¥134,674 | |
A16128JFGQRR | 8" | 16 " | 32FR80 | 12 " | ¥169,925 | |
A18149JFGQRR | 9" | 18 " | 32FR69 | 14 " | ¥230,143 | |
A1066JFGQRR | 6" | 10 " | 32FR93 | 6" | ¥80,854 | |
A1066JFGR | 6" | 10 " | 32FR93 | 6" | ¥64,967 | |
A1287JFGQRR | 7" | 12 " | 32FR67 | 8" | ¥113,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。