HOFFMAN A723624FS 金属エンクロージャ IP55 炭素鋼 A30
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 24.06 " |
エンクロージャカバーの機能 | 3つの内部ロックポイントを備えた頑丈なハンドル |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 72.06 " |
内装パネル | A72P36F1 |
IP評価 | 55 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 12 |
取り付け | フリースタンド |
NEMA評価 | 12 |
幅(Width) | 36.06 " |
船の重量(kg) | 169.2 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A602418FSG | 18.06 " | 60.06 " | A60P24F1 | 24.06 " | ¥581,485 | |
A604818FSDG | 18.06 " | 60.06 " | A60P48F1 | 48.06 " | ¥1,045,893 | |
A723018FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P30F1 | 30.06 " | ¥705,808 | 見積依頼
|
A723618FS | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ¥782,652 | 見積依頼
|
A723618FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ¥762,394 | 見積依頼
|
A723624FSG | 24.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ¥823,195 | 見積依頼
|
A723630FSG | 30.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | ¥980,349 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。