HOFFMAN A30R3012HCR 金属製ジャンクション ボックス エンクロージャ 高さ 30 インチ x 幅 30 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
エンクロージャカバーの機能 | スクリュードライバーを使用 |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 30 " |
内装パネル | 32FT54 |
IP評価 | 32 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
UPC | 783510427009 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 80.65 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A16R126HCR | 6" | 16 " | 32FT25 | 12 " | ¥63,658 | |
A16R166HCR | 6" | 16 " | 32FT28 | 16 " | ¥78,110 | |
A20R166HCR | 6" | 20 " | 32FT31 | 16 " | ¥87,263 | |
A20R208HCR | 8" | 20 " | 32FT35 | 20 " | ¥124,227 | |
A24R208HCR | 8" | 24 " | 32FT40 | 20 " | ¥138,337 | |
A24R248HCR | 8" | 24 " | 32FT44 | 24 " | ¥158,939 | |
A30R248HCR | 8" | 30 " | 32FT50 | 24 " | ¥181,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。