HOFFMAN A181610CHQRFG 非金属筐体 高さ 18 インチ x 幅 16 インチ x 奥行き 10 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | 非金属 |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 10 " |
エンクロージャカバーの機能 | クイックリリースラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ライトグレー |
ポリウレタン | |
高さ | 18 " |
内装パネル | 32FT29 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 圧縮成形ガラス繊維 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4、4X、12、13 |
UPC | 994142017500 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 7.16 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1086CHQRFG | 6" | 10 " | 32FR67 | 8" | ¥45,659 | |
A12106CHQRFG | 6" | 12 " | 32FR63 | 10 " | ¥53,214 | |
A14128CHQRFG | 8" | 14 " | 32FR80 | 12 " | ¥69,404 | |
A16148CHQRFG | 8" | 16 " | 32FR69 | 14 " | ¥80,964 | |
A664CHQRFG | 4" | 6" | 32FR66 | 6" | ¥39,299 | |
A864CHQRFG | 4" | 8" | 32FR93 | 6" | ¥42,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。