定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HOFFMANA1086CHQRFG非金属製エンクロージャーヒンジ付き高さ10インチ| AG2QVT 32FC79

HOFFMAN A1086CHQRFG 非金属エンクロージャ ヒンジ付き高さ 10 インチ

在庫あり
アイテム:AG2QVT モデル:A1086CHQRFG相互参照:32FC79

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,010 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エンクロージャー
基本素材非金属
ステンレス鋼
深さ6"
エンクロージャカバーの機能クイックリリースラッチ
エンクロージャカバータイプヒンジ結合
終了ライトグレー
ポリウレタン
高さ10 "
内装パネル32FR67
IP評価66
ノックアウト/ノックアウトなしノックアウトなし
材料圧縮成形ガラス繊維
取り付け
NEMA評価4、4X、12、13
幅(Width)8"

発送情報:

船の重量(kg) 2
船高(cm)21.59
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)28.58
HSコード8538906000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ内装パネル幅(Width)価格
HOFFMANA12106CHQRFG非金属製エンクロージャーヒンジ付き高さ12インチ| AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32FR6310 "¥58,205
HOFFMANA14128CHQRFG非金属製エンクロージャー高さ14インチx幅12インチx奥行き8インチ| AG2QVZ 32FC85 A14128CHQRFG8"14 "32FR8012 "¥69,404
HOFFMANA16148CHQRFG非金属製エンクロージャー高さ16インチx幅14インチx奥行き8インチ| AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "¥80,964
HOFFMANA181610CHQRFG非金属製エンクロージャー高さ18インチx幅16インチx奥行き10インチ| AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32FT2916 "¥105,682
HOFFMANA664CHQRFG非金属製エンクロージャー高さ6インチx幅6インチx奥行き4インチ| AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32FR666"¥39,299
HOFFMANA864CHQRFG非金属製エンクロージャー高さ8インチx幅6インチx奥行き4インチ| AG2QWL 32FC96 A864CHQRFG4"8"32FR936"¥45,477

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN A1086CHQRFG 非金属エンクロージャ ヒンジ付き高さ 10 インチ
¥46,010 /単価