HOFFMAN A12R126HCR 金属製エンクロージャ 高さ 12 インチ x 幅 12 インチ x 奥行き 6 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | クイックリリースラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 |
高さ | 12 " |
内装パネル | 32FT07 |
IP評価 | 32 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 21.92 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 33.66 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 終了 | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8R86HCR | 6" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 8" | 32FT23 | 8" | ¥33,326 | |
A12R106HCR | 6" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 32FT06 | 10 " | ¥52,910 | |
A12R1210HCR | 10 " | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 32FT07 | 12 " | ¥70,435 | |
A6R64HCR | 4" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 6" | 32FT21 | 6" | ¥23,770 | |
A8R64HCR | 4" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 8" | 32FT22 | 6" | ¥26,573 | |
A10R86HCR | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 1" | 32FT05 | 8" | ¥38,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。