入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
色 | グレー |
カバータイプ | コールテン |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | クイックリリースラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 6" |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 10 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 8" |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 1" |
内装パネル | 32FT05 |
IP評価 | 32 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
UPC | 994137969562 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 3.88 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 終了 | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8R86HCR | 6" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 8" | 32FT23 | 8" | ¥33,326 | |
A12R126HCR | 6" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 32FT07 | 12 " | ¥50,823 | |
A12R106HCR | 6" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 32FT06 | 10 " | ¥52,910 | |
A12R1210HCR | 10 " | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 32FT07 | 12 " | ¥70,435 | |
A6R64HCR | 4" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 6" | 32FT21 | 6" | ¥23,770 | |
A8R64HCR | 4" | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 8" | 32FT22 | 6" | ¥26,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。