アイテム価格 | ボイラー給水ポンプ |
ベアリング | 永久潤滑ボール |
構造 | ヘビーデューティー、鋳鉄、連続使用には、青銅のインペラとウェアリングを備えた鋳鉄製のボリュート、フランジアダプター、溶接鋼製レシーバー、1/2 インチ NPT 接続付きのフロート操作内部給水補給水供給装置、保護ブラ付きの水位計が付いています。 |
吐出圧力(PSI) | 20 |
高さ | 30.25 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
長さ | 33.5 " |
最大液体温度 | 210 F |
モータータイプ | 開放防滴、単相、コンデンサスタート |
取り付け | 4ボルトフランジ |
受信機サイズ | 50ギャル。 |
シールタイプ | ジョンクレーンタイプ6ブナN /カーボン/セラミックシャフト |
シャフト材質 | ねじ込みステンレス鋼 |
タンク材質 | 溶接鋼 |
タイプ | シンプレックス |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。