HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 ダクトホース 内径 6 インチ x 50 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 6.5 " |
色 | クリア/イエロー |
内部径 | 6" |
長さ | 50ft。 |
材料 | ウレタン |
マックス。 圧力 | 25のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
強化 | ウレタン |
真空定格 | 10 "Hg |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 73.91 |
船の長さ(cm) | 110.49 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213101502625-10 | 2" | 1.5 " | 25ft。 | 40のプサイ | 28 "Hg | ¥34,216 | |
213102002625-10 | 2.3 " | 2" | 25ft。 | 34のプサイ | 26 "Hg | ¥8,408 | |
213102502625-10 | 2.8 " | 2.5 " | 25ft。 | 32のプサイ | 26 "Hg | ¥41,573 | |
213101502650-10 | 2" | 1.5 " | 50ft。 | 40のプサイ | 28 "Hg | ¥67,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。