HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 ダクトホース 内径 1.5 インチ x 25 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 2" |
色 | クリア/イエロー |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ウレタン |
マックス。 圧力 | 40のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
強化 | ウレタン |
真空定格 | 28 "Hg |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213102002625-10 | 2.3 " | 2" | 25ft。 | 34のプサイ | 26 "Hg | ¥34,565 | |
213102502625-10 | 2.8 " | 2.5 " | 25ft。 | 32のプサイ | 26 "Hg | ¥41,573 | |
213101502650-10 | 2" | 1.5 " | 50ft。 | 40のプサイ | 28 "Hg | ¥67,980 | |
213106002650-10 | 6.5 " | 6" | 50ft。 | 25のプサイ | 10 "Hg | ¥247,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。