HETTICH 380BOTTLE 遠心分離機パッケージ 4 x 250mL 7A
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心分離パッケージ |
アンペアAC | 7 |
角度付きローター | N |
容量 | 4×250mL |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | TUV、CE、ISO 13485 |
直径 | 23.6 " |
高さ | 16.4 " |
保持しています | 4ボトル |
材料 | プラスチック、金属 |
最大RCF | 4863 |
試験管の最大サイズ | 250 / 290 mL |
モータータイプ | ブラシレス |
ノイズリダクション評価NRR | 65 |
速度 | 5000 RPM |
速度制御 | プログラム対応 |
管のサイズ | 250/290mL |
タイプ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
電圧(AC) | 100〜127 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | アンペアAC | 容量 | 管のサイズ | タイプ | 電圧(AC) | 幅(Width) | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185マイクロ12 | - | 2.5 | 12×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥629,580 | ||
185マイクロ12-PED | - | 2.5 | 12×0.8mL | 0.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥668,437 | ||
185マイクロスク | - | 2.5 | 18×2.0mL | 1.5mLから2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥650,802 | ||
185MICROSC-BC | - | 2.5 | 18×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.3 " | 13.9 " | ¥731,973 | ||
200クライオ | - | 2 | 20×1.8mL | 1.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥997,088 | ||
200クライオ-BC | - | 2 | 20×1.8mL | 1.8mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥1,127,771 | ||
200マイクロ24 | - | 2 | 24×2.0mL | 2.0mL | マイクロリットル | 100〜127 | 10.8 " | 13.5 " | ¥915,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。