QA1メスSs / ptfeロッドエンド
形式 | モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法AA | スレッド | 番手 | 寸法E | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGFL5T | 22度 | M5 X 0.8 | 5 / 5.065ミリメートル | 左手 | M5 X 0.8 | 16 mm | 27 mm | 14 mm | ¥8,206 | |
A | MGFR6T | 23度 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065ミリメートル | 右手 | M6 X 1 | 19 mm | 30 mm | 14 mm | ¥8,612 | |
A | MGFL6T | 23度 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065ミリメートル | 左手 | M6 X 1 | 19 mm | 30 mm | 14 mm | ¥8,612 | |
A | MGFR10T | 26度 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065ミリメートル | 右手 | M10 X 1.5 | 27 mm | 43 mm | 21 mm | ¥12,541 | |
A | MGFL10T | 26度 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065ミリメートル | 左手 | M10 X 1.5 | 27 mm | 43 mm | 21 mm | ¥12,541 | |
A | MGFR12T | 27度 | M12 X 1.75 | 12 / 12.065ミリメートル | 右手 | M12 X 1.75 | 30 mm | 50 mm | 24 mm | ¥23,808 | |
A | MGFL12T | 27度 | M12 X 1.75 | 12 / 12.065ミリメートル | 左手 | M12 X 1.75 | 30 mm | 50 mm | 24 mm | ¥23,808 | |
A | MGFL8T | 28度 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065ミリメートル | 左手 | M8 X 1.25 | 22.25 mm | 36 mm | 17 mm | ¥9,981 | |
A | MGFR8T | 28度 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065ミリメートル | 右手 | M8 X 1.25 | 22.25 mm | 36 mm | 17 mm | ¥9,981 | |
A | MGFR14T | 30度 | M14 X 2.0 | 14 / 14.065ミリメートル | 右手 | M14 X 2 | 34.75 mm | 57 mm | 27 mm | ¥28,900 | |
A | MGFL14T | 30度 | M14 X 2.0 | 14 / 14.065ミリメートル | 左手 | M14 X 2 | 34.75 mm | 57 mm | 27 mm | ¥28,900 | |
A | MGFR16T | 33度 | M16 X 2.0 | 16 / 16.065ミリメートル | 右手 | M16 X 2 | 38 mm | 64 mm | 33 mm | ¥36,118 | |
A | MGFL16T | 33度 | M16 X 2.0 | 16 / 16.065ミリメートル | 左手 | M16 X 2 | 38 mm | 64 mm | 33 mm | ¥36,118 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- 空気圧作動バルブ
- ベントバルブ
- ガス溶接棒
- 高低検出器
- タスクライト
- 電気ツール
- 冷凍試験装置
- 電圧レギュレーション
- 池の付属品
- DAYTON 対流式ポータブルガスヒーター
- D-LINE レースウェイで使用するため
- DRAGONLAB マイクロペットプラス8チャンネル
- DIXON ユニレンジカップリング
- ACCUSHIM シャフトアライメントシステム
- SPEARS VALVES PVCバックウォーターバルブエクステンションコンポーネント
- DAZOR CFLクランプベースタスクライト、31インチ
- RINGERS GLOVES 反射ロープレスキューグローブ
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BD スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 64 直径ピッチ真鍮平歯車