HERKULES OFC4フィルタークラッシャー 18トン
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
アイテム価格 | フィルタークラッシャー |
容量 | 1 ~ 4 フィルター |
チャンバーの深さ | 9" |
チャンバーの高さ | 20-1 / 8」 |
チャンバー幅 | 9" |
サイクルタイム | 35~55秒 |
作動圧力 | 100-120 psi |
全体の深さ | 27.5 " |
全体の高さ | 66 " |
全幅 | 27.5 " |
タイプ | エアオペレート |
船の重量(kg) | 292.57 |
船高(cm) | 172.72 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC5 | 27.75 " | 77.5 " | 27.75 " | ¥3,935,759 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。