HERKULES G505 手動ペイントガンワッシャー 1 ガロン/5 ガロン
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
アイテム価格 | 手動ペイントガンワッシャー |
構造 | アルミニウム |
ドラム容量 | 1ガロン。 または5ガロン。 |
公称タンク深さ(インチ) | 8 |
全体の高さ | 26.2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.4 " |
全幅 | 16.4 " |
ポンプサイズ | 1/8ポート |
タンク容量 | 1ガロン。 |
タイプ | 水性 |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。