入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイスパン |
色 | レッド |
保持しています | 液体 |
内部径 | 42 " |
内側の高さ | 6" |
内側の長さ | 15 " |
内幅 | 10.75 " |
材料 | ポリウレタン |
最大温度範囲(F) | 240 |
最小温度評価 | -196 |
全体の直径 | 48 " |
全体の高さ | 6.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
全幅 | 20.3 " |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。