HEATHROW SCIENTIFIC
フィルタ
実験用品
マテリアルハンドリング
クリーニング
フリートと車両のメンテナンス
家具のおもてなしとフードサービス
実験用品 フィルタ
ラボ機器全ラインナップを見る
フィルムおよびシールディスペンサー Parafilm M シーリング フィルムの保管と分配に使用される、透明な固体アクリル ディスペンサー。 鋸歯状の切断刃が特徴で、50 mm (2 インチ) ロールを 100 つまたは 4 つ、または XNUMX mm (XNUMX インチ) ロールを XNUMX つ保持できます。
ピペットアクセサリー ピペッター
ラボの保管と輸送全ラインナップを見る
実験室保管 円錐形、丸底、または平底のチューブとボトルの正しいチューブの向きを調整するための成形座標を備えたポリプロピレン製チューブラックが含まれています。 さまざまなチューブ直径に対応するハーフおよびフルラックサイズと、ウォーターバスでの使用に適した安定したデザインが特徴です。 冷凍庫、トレイ、ユーティリティキャリア、クランプも利用可能
実験室保管および移送コンテナ
ラボウェア全ラインナップを見る
遠心分離管および付属品 ポリプロピレン (1.5%) 製の 100 ml オートクレーブ可能な遠心管が含まれています。 つや消しの書き込みエリアとシリンジの穴あけ可能なキャップが特徴で、ラボサンプルの保管に最適です
ラボ診断全ラインナップを見る
極低温用品 ポリカーボネート構造とゴム製の滑り止め脚を備えたミニクーラーが含まれており、ベンチや冷凍庫で温度に敏感なサンプルを保護します。 コンテナ(最大-196℃でサンプルを保管するため)、ボール紙の仕切り、アイスパン、バケツ、保管ボックスも利用可能
HeathrowScientificについて
Heathrow Scientificは、高品質のベンチトップ機器とラボの必需品の大手メーカーです。 Heathrow Scientificカタログには、ディスペンサー、計量ボートと皿、ピペット、遠心分離管など、800を超える実験アイテムが含まれています。 これらの製品は、研究室や臨床検査室でのサンプルの収集、準備、保管、分析に適しています。 ブランドのシングルチャネルパールピペットは、所定または測定された量の液体をある容器から別の容器に移すのを支援するメディアディスペンサーとして広く使用されています。 これらのオートクレーブ可能なピペットは、ISO08655およびGLP規制に従って製造されており、洗練されたデザイン、ロックタブによる簡単なボリューム調整、3ポジションのボリュームディスプレイ、独立したボリュームロックリング、独立したチップイジェクター、およびフィンガーフックを備えています。
同社はまた、少量の液体サンプルを処理するように設計された耐久性の高いマイクロ遠心チューブも提供しています。 これらの使い捨ておよびオートクレーブ可能なチューブは、中身がはっきり見えるように、超透明のポリプロピレン樹脂で作られています。 華氏249度までの温度で動作し、片手で使用できるフラットキャップが付属しています。 これらのチューブや、スライドボックス、試験管ラック、採血トレイなどの他のHeathrowScientific製品からお選びください。 Raptor Supplies.