入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コニカルチューブ収納ボックス |
色 | パープル |
保持しています | 試験管 |
内部径 | 19 " |
内側の高さ | 3.62 " |
内幅 | 4.75 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大温度範囲(F) | 121 |
最小温度評価 | -80 |
全体の直径 | 21 " |
全体の高さ | 5.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 5.25 " |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | HK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。