定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HEATHROW SCIENTIFIC HS20622B ピペット バルブ 2 Ml ラテックス Pk72 | AF4MPM 9CLD9

HEATHROW SCIENTIFIC HS20622B ピペット バルブ 2 ml ラテックス Pk72

在庫あり
アイテム:AF4MPM モデル:HS20622B相互参照:9CLD9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,181 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格マイクロピペッター
ナチュラル
材料ラバー
レンジ2mL
サイズ52 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)12.19
HSコード4016996050
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル材料サイズパッケージ。 数量価格
HEATHROW SCIENTIFIC HS20612 ピペット手動ラック 15.75 x 3.5 ブルー | AF3QZC 8CCA0 HS20612HWD高さ15 3/4インチ x 幅3 1/2インチ1¥20,982
HEATHROW SCIENTIFIC HS5000RFFIL 交換用フィルター F/152433 - 5 個パック | AF4TNR 9JGL4 HS5000RFIL---5¥7,488

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HEATHROW SCIENTIFIC HS20622B ピペット バルブ 2 ml ラテックス Pk72
¥13,181 /パック