HEAT WAGON P1800-3 電気エアヒーターファン強制 240v 3ph
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
アイテム価格 | 電気放射ヒーター |
気温上昇 | 100度F |
アンペアAC | 50.0/34.0 |
BtuH出力 | 65,000/41,000 |
色 | ホワイト |
深さ | 14 " |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 20 " |
Hz | 60 |
kW | 18/12 |
NEMAプラグ構成 | ハードワイヤード |
熱設定の数 | 2 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 3 |
安全機能 | 過熱リミットスイッチ(自動リセット) |
電圧 | 240 |
出力 | 18,000/12,000 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 29.03 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8516290030 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P1800-1 | 75.0/50.0 | 1 | ¥479,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。