HAYWARD YS10250TU Y ストレーナー 2 1/2 インチ トゥルー ユニオン PVC
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
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 2-1 / 2」 |
接続 | ねじ付き |
高さ | 9.59 " |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
画面 | PVC |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | FPM |
サイズ | 2.5 " |
タイプ | 真の連合 |
UPC | 610377104173 |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 50.55 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。