HAYWARD YC20400TU トゥルーユニオン Y チェックバルブ PVC 4 インチ
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
アイテム価格 | トゥルーユニオンYチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 8-15 / 16」 |
接続タイプ | ねじ付き |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
Flow | 240 gpm |
六角サイズ | 4.25 " |
長さ | 21 15 / 64 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 190度F |
最大水圧 | 150 psi @ 70度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 13.156 " |
シール材 | FPM |
シート素材 | FPM |
サイズ | 4 mm |
幅(Width) | 8 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 9.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
モデル | シール材 | 接続タイプ | Flow | シート素材 | サイズ | 幅(Width) | 六角サイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050TU | FPM | フランジ付き | 0.8 gpm | FPM | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ¥36,339 | |
YC10050SU | FPM | ねじ付き | 0.8 gpm | FPM | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ¥36,688 | |
YC10075TU | FPM | ソケット | 3 gpm | FPM | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ¥40,553 | |
YC10075SU | FPM | フランジ付き | 3 gpm | FPM | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ¥40,553 | |
YC10100TU | FPM | ねじ付き | 9 gpm | FPM | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ¥42,402 | |
YC10100SU | FPM | ソケット | 9 gpm | FPM | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ¥43,979 | |
YC10125TU | FPM | フランジ付き | 26 gpm | FPM | 1.25 " | 4.75 " | 2" | 13 1 / 64 " | ¥63,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。