HAYWARD SLC10400T スプリング Y 逆止弁 PVC 4 インチねじ込み
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
アイテム価格 | スプリングYチェックバルブ |
接続タイプ | ねじ付き |
クラッキング圧力 | 2から15へのpsi |
Flow | 240 gpm |
六角サイズ | 4.25 " |
長さ | 12.75 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 150 psi @ 70度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 12 61 / 64 " |
シール材 | EPDM |
シート素材 | EPDM |
サイズ | 4 mm |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
UPC | 610377633345 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 6.62 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 接続タイプ | Flow | 幅(Width) | 六角サイズ | 長さ | 全体の高さ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC10400TE | 4 mm | ソケット | 240 gpm | 5.75 " | 4.25 " | 12.75 " | 12 61 / 64 " | EPDM | ¥188,595 | |
SLC10050TU | 1 / 2 " | ねじ付き | 0.8 gpm | 2" | 1" | 6 41 / 64 " | 5 45 / 64 " | FPM | ¥45,585 | |
SLC10050SU | 1 / 2 " | ソケット | 0.8 gpm | 2" | 1" | 6 41 / 64 " | 5 45 / 64 " | FPM | ¥42,393 | |
SLC10075TU | 3 / 4 " | ねじ付き | 3 gpm | 2" | 1.25 " | 7 27 / 64 " | 5 57 / 64 " | FPM | ¥52,808 | |
SLC10075SU | 3 / 4 " | ソケット | 3 gpm | 2" | 1.25 " | 7 23 / 32 " | 5 57 / 64 " | FPM | ¥49,912 | |
SLC10100TU | 1" | ねじ付き | 9 gpm | 2" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | 6 5 / 64 " | FPM | ¥77,466 | |
SLC10100SU | 1" | ソケット | 9 gpm | 2" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | 6 5 / 64 " | FPM | ¥83,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。