定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAYWARDSLC10100SUスプリングYチェックバルブPVC1インチソケット| AH8LWF 38W266

HAYWARD SLC10100SU スプリング Y チェックバルブ PVC 1 インチソケット

在庫あり
アイテム:AH8LWF モデル:SLC10100SU相互参照:38W266

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥92,293 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スプリングYチェックバルブ
インレットセンターへのキャップ4-29 / 32」
接続タイプソケット
クラッキング圧力2から15へのpsi
Flow9 gpm
六角サイズ1.5 "
長さ8 31 / 32 "
材料PVC
マックス。 温度140度F
最大水圧150 psi @ 70度F
取り付け位置垂直または水平
全体の高さ6 5 / 64 "
シール材FPM
シート素材FPM
サイズ1"
スプリング素材ステンレス鋼
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)22.86
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)12.7
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ接続タイプFlow幅(Width)六角サイズ長さ全体の高さシール材価格
HAYWARDSLC10400TスプリングYチェックバルブPVC4インチネジ付き| AH8LRV 38W186 SLC10400T4 mmねじ付き240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM¥226,361
HAYWARDSLC10400TEスプリングYチェックバルブPVC4インチソケット| AH8LRW 38W187 SLC10400TE4 mmソケット240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM¥201,911
HAYWARDSLC10050TUスプリングYチェックバルブPVC1 / 2インチ| AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "ねじ付き0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM¥50,509
HAYWARDSLC10050SUスプリングYチェックバルブPVC1 / 2インチソケット| AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "ソケット0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM¥45,385
HAYWARDSLC10075TUスプリングYチェックバルブPVC3 / 4インチ| AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "ねじ付き3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM¥58,511
HAYWARDSLC10075SUスプリングYチェックバルブPVC3 / 4インチ| AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "ソケット3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM¥55,303
HAYWARDSLC10100TUスプリングYチェックバルブPVC1インチネジ付き| AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"ねじ付き9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM¥82,936

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAYWARD SLC10100SU スプリング Y チェックバルブ PVC 1 インチソケット
¥92,293 /単価