定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAYWARDRV2050TE調整可能なリリーフバルブ1/2インチ25psiCpvc | AC9MXW 3HMF4

HAYWARD RV2050TE 調整可能なリリーフバルブ 1/2 インチ 25psi CPVC

在庫あり
アイテム:AC9MXW モデル:RV2050TE相互参照:3HMF4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥182,837 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調整可能なリリーフバルブ
ボディ材質CPVC
ディスク素材CPVC
工場設定圧力25のプサイ
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプFNPT
コンセントサイズ1 / 2 "
コンセントタイプFNPT
全体の高さ6.75 "
全体の長さ(Overall Length)2 5 / 7 "
圧力範囲5から75へのpsi
シート素材EPDM
スプリング素材コーティングされたステンレス鋼
温度。 範囲40度から140度F
テストレバーいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 0.31
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)25.65
船幅(cm)9.91
HSコード8481400000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズコンセントサイズ全体の高さ全体の長さ(Overall Length)シート素材価格
HAYWARDRV2050T調整可能なリリーフバルブ1/2インチ25psiCpvc | AC9MXK 3HME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM¥185,304
HAYWARDRV2075T調整可能なリリーフバルブ3/4インチ25psiCpvc | AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM¥204,711
HAYWARDRV2100T調整可能なリリーフバルブ1インチ25Psi Cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM¥242,870
HAYWARDRV2150T調整可能なリリーフバルブ1-1 / 2インチ25Psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM¥315,209
HAYWARDRV2200T調整可能リリーフバルブ2インチ25Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM¥364,968
HAYWARDRV2075TE調整可能なリリーフバルブ3/4インチ25psiCpvc | AC9MXX 3HMF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM¥200,753
HAYWARDRV2100TE調整可能なリリーフバルブ1インチ25Psi Cpvc | AC9MXY 3HMF6 RV2100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM¥236,737

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAYWARD RV2050TE 調整可能なリリーフバルブ 1/2 インチ 25psi CPVC
¥182,837 /単価