入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリリーフバルブ |
ボディ材質 | CPVC |
ディスク素材 | CPVC |
工場設定圧力 | 25のプサイ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 6.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 5 / 7 " |
圧力範囲 | 5から75へのpsi |
シート素材 | FPM |
スプリング素材 | コーティングされたステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 40度から140度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2075T | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | FPM | ¥204,711 | |
RV2100T | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | FPM | ¥242,870 | |
RV2150T | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | FPM | ¥315,209 | |
RV2200T | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | FPM | ¥364,968 | |
RV2050TE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | EPDM | ¥182,837 | |
RV2075TE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | EPDM | ¥200,753 | |
RV2100TE | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | EPDM | ¥236,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。