BALDWIN FILTERS PT207-10油圧フィルターエレメント
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
アイテム価格 | 油圧フィルターエレメント |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 6 31 / 32 " |
内部径 | 1.875 " |
長さ | 6 31 / 32 " |
外径 | 4.5 " |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 48.51 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT9430-MPG | スピンオン | 7" | 3.375 " | 油圧フィルター | 7" | 5.125 " | 5.125 " | ¥23,286 | ||
PT9432-MPG | スピンオン | 12 15 / 16 " | 2.125 " | 油圧フィルター | 12 15 / 16 " | 3-25 / 32」 | 3 25 / 32 " | ¥68,000 | ||
PT90-10 | スピンオン | 9" | 3.375 " | 油圧フィルター | 9" | 5.125 " | 5.125 " | ¥3,863 | ||
PT707-HD | スピンオン | 9 9 / 32 " | 1.593 | 油圧フィルター | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16」 | 3 15 / 16 " | ¥5,110 | ||
PT91 | スピンオン | 7" | 3.375 " | 油圧フィルター | 7" | 5.125 " | 5.125 " | ¥8,130 | ||
PT510 | スピンオン | 8 15 / 16 " | 1-23 / 32」 | 油圧フィルター | 8 15 / 16 " | 4.5 " | 4.5 " | ¥4,764 | ||
PT8363 | スピンオン | 9.156 " | 1-9 / 16」 | 油圧フィルター | 9.156 " | 3-15 / 16」 | 3 15 / 16 " | ¥13,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。