AIRMASTER FAN UPB シリーズ ベルトドライブアップブラストプロペラルーフベンチレーター
形式 | モデル | ベースサイズ | 寸法 | 注ぐ速さ | HP | プロペラ径 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31040 | - | - | - | 5 | - | - | 230 / 460 VAC | ¥1,583,781 | 見積依頼
|
A | 31010 | - | - | 27124/25307/22865Cfm | 3 | 48 " | 633 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥1,094,181 | 見積依頼
|
A | 30870 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 7207立方フィート | 1 | 24 " | 1256 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥520,014 | 見積依頼
|
A | 30860 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6501立方フィート | 3/4 | 24 " | 1133 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥522,734 | 見積依頼
|
A | 30850 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 5652立方フィート | 1/2 | 24 " | 985 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥516,058 | 見積依頼
|
A | 30610 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6501立方フィート | 3/4 | 24 " | 1133 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥545,112 | 見積依頼
|
A | 30600 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 5652立方フィート | 1/2 | 24 " | 985 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥526,814 | 見積依頼
|
A | 30620 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 7207立方フィート | 1 | 24 " | 1256 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥544,989 | 見積依頼
|
A | 30910 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 12449立方フィート | 2 | 30 " | 1085 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥668,996 | 見積依頼
|
A | 30630 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 8870立方フィート | 3/4 | 30 " | 773 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥655,643 | 見積依頼
|
A | 30640 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9742立方フィート | 1 | 30 " | 849 RPM | 115 / 230 VAC | ¥659,476 | 見積依頼
|
A | 30650 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 11233立方フィート | 1-1/2 | 30 " | 979 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥681,112 | 見積依頼
|
A | 30880 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 8870立方フィート | 3/4 | 30 " | 773 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥635,367 | 見積依頼
|
A | 30900 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 11233立方フィート | 1-1/2 | 30 " | 979 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥670,109 | 見積依頼
|
A | 30890 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9742立方フィート | 1 | 30 " | 849 RPM | 230 / 460 VAC | ¥646,989 | 見積依頼
|
A | 30960 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 21927立方フィート | 5 | 36 " | 1172 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥945,570 | 見積依頼
|
A | 30920 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 12367立方フィート | 1 | 36 " | 661 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥759,992 | 見積依頼
|
A | 30950 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 18353立方フィート | 3 | 36 " | 981 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥852,472 | 見積依頼
|
A | 30940 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 16033立方フィート | 2 | 36 " | 857 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥783,483 | 見積依頼
|
A | 30680 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 14350立方フィート | 1-1/2 | 36 " | 767 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥810,930 | 見積依頼
|
A | 30670 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 12367立方フィート | 1 | 36 " | 661 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥790,778 | 見積依頼
|
A | 30930 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 14350立方フィート | 1-1/2 | 36 " | 767 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥800,298 | 見積依頼
|
A | 30970 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 17332立方フィート | 1-1/2 | 42 " | 598 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥908,603 | 見積依頼
|
A | 30990 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 22635立方フィート | 3 | 42 " | 781 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥958,058 | 見積依頼
|
A | 30980 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 19418立方フィート | 2 | 42 " | 670 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥899,578 | 見積依頼
|
A | 30720 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 17332立方フィート | 1-1/2 | 42 " | 598 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥915,774 | 見積依頼
|
A | 31000 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 26896立方フィート | 5 | 42 " | 928 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥1,047,818 | 見積依頼
|
A | 31020 | 63x 2-1 / 2 " | 63 " | 30516立方フィート | 5 | 48 " | 660 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥1,131,520 | 見積依頼
|
A | 31030 | 75x 2-1 / 2 " | 75 " | 36216立方フィート | 3 | 60 " | 394 RPM | 230 / 460 VAC | ¥1,511,701 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアラチェット
- 絶縁テスター
- ハンドヘルドペイントスプレー
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- 油圧アキュムレータマウント
- ブラシローラーとトレイ
- 石造建築
- ルーフベンチレーター
- 油圧ツール
- 実験器具
- MSA フォールリミッター
- SPEEDAIRE フットブラケットアルミニウム
- CRYDOM ヒートシンク3.0度C / wマウント
- ABILITY ONE マットマルーン11-1 / 6in L9インチW
- DIXON ロングパイプニップル
- DWYER INSTRUMENTS MSシリーズマグネセンス差圧トランスミッター
- KETT TOOLS コードクランプ
- EATON プリングルシリーズのクランプ機構
- BALDOR / DODGE SCED、狭溝テークアップ、ボールベアリング
- BROWNING タイミングベルト高トルクプーリー