AIRMASTER FAN 30620 Upblast ベンチレーター、ベルトドライブ、プロペラ直径 24 インチ、1 馬力、1 相
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
ベースサイズ | 39x 2-1 / 2 " |
寸法 | 39 " |
注ぐ速さ | 7207立方フィート |
HP | 1 |
プロペラ径 | 24 " |
速度 | 1256 Rpm |
定格電圧 | 115 / 230 VAC |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | 寸法 | 注ぐ速さ | HP | プロペラ径 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30600 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 5652立方フィート | 1/2 | 24 " | 985 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥526,814 | 見積依頼
|
30610 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6501立方フィート | 3/4 | 24 " | 1133 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥545,112 | 見積依頼
|
30630 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 8870立方フィート | 3/4 | 30 " | 773 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥655,643 | 見積依頼
|
30640 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9742立方フィート | 1 | 30 " | 849 RPM | 115 / 230 VAC | ¥659,476 | 見積依頼
|
30650 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 11233立方フィート | 1-1/2 | 30 " | 979 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥681,112 | 見積依頼
|
30670 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 12367立方フィート | 1 | 36 " | 661 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥790,778 | 見積依頼
|
30680 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 14350立方フィート | 1-1/2 | 36 " | 767 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥810,930 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。