HAYWARD BYV14080A0NG000 バタフライ バルブ PVC/PP ニトリル 8 インチ ギア
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | PVC |
ボルトサークル径 | 11.75 " |
コンプライアンス | ASTM D1784セルクラス12454(本体)ASTMD4101セルクラス85580 |
ディスク素材 | ガラス充填ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | ギア |
ライナー材料 | ニトリル |
ラグ径 | 7 / 8 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 8" |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 48.58 |
船幅(cm) | 48.9 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 形式 | 温度。 範囲 | コンプライアンス | ディスク素材 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥220,436 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥310,031 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥156,111 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥220,436 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥296,809 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥87,737 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥156,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。