HAYWARDBFA1060TESバルクヘッドフィッティング6インチFnpt | AC8MEH 3CEH6

HAYWARD BFA1060TES バルクヘッド フィッティング 6 インチ FNPT

在庫あり
アイテム:AC8MEH モデル:BFA1060TES相互参照:3CEH6

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥87,692 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバルクヘッドタンク継手
ボディ材質PVC
グレー
接続タイプFNPT×FNPT
ガスケット材料EPDM
長さ8"
マックス。 圧力150のプサイ
最大壁の厚さ3.25 "
パイプサイズ6"
必要な穴のサイズ8-1 / 16」
温度。 範囲40度から140度F

発送情報:

船の重量(kg) 7.61
船高(cm)33.02
船の長さ(cm)33.27
船幅(cm)30.23
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプガスケット材料長さパイプサイズ温度。 範囲価格
HAYWARDBFAS1005CFS​​バルクヘッドフィッティング1/2インチPvcFpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCグレーFNPTxソケットFPM2.75 "1 / 2 "40度から140度F¥6,124
HAYWARDBFAS1005TFSバルクヘッドフィッティング1/2インチPvcFpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCグレーFNPT×FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40度から140度F¥7,214
HAYWARDBFAS1007CFSバルクヘッドフィッティング3/4インチPvcFpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCグレーFNPTxソケットFPM2.875 "3 / 4 "40度から140度F¥7,176
HAYWARDBFAS1007TFSバルクヘッドフィッティング3/4インチPvcFpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCグレーFNPT×FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40度から140度F¥8,429
HAYWARDBFAS1010CFSバルクヘッドフィッティング1インチPvcFpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCグレーFNPTxソケットFPM2.875 "1"40度から140度F¥7,524
HAYWARDBFAS1010TFSバルクヘッドフィッティング1インチPvcFpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCグレーFNPT×FNPTFPM2.875 "1"40度から140度F¥8,733
HAYWARDBFAS1012CFSバルクヘッドフィッティング1-1 / 4インチPvcFpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCグレーFNPTxソケットFPM3"1.25 "40度から140度F¥9,749

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAYWARD BFA1060TES バルクヘッド フィッティング 6 インチ FNPT
¥87,692 /単価