HAWS 8356WCC シャワー/アイフェイスウォッシュ ラボコンビネーション
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
アイテム価格 | アイ/フェイスウォッシュ付きシャワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ボウル径 | ボウルなし |
色 | ステンレス鋼 |
アイウォッシュはによって活性化します | プルハンドル |
洗眼ハンドル素材 | ABSプラスチック |
洗眼ボウル素材 | ボウルなし |
継手材料 | 真鍮 |
頭径 | 11 " |
高さ | 32 " |
取り付け | 凹型 |
パイプ材質 | ステンレス鋼 |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | ステンレス鋼 |
バルブ材質 | 真鍮 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 22.1 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 89.66 |
船幅(cm) | 24.13 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 組み立て済み/未組み立て | 色 | アイウォッシュはによって活性化します | 継手材料 | 高さ | 取り付け | シャワーヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300.158 | 15 " | 組み立てられていません | グレー | フラグプッシュハンドル | 亜鉛めっき鋼 | 91 " | 床 | ABSプラスチック | ¥567,564 | ||
8317 | 11 " | 組み立てられていません | グレー | フラグプッシュハンドル | 亜鉛めっき鋼 | 93 " | 床 | ABSプラスチック | ¥277,125 | ||
8320CRP | 15 " | 組み立てられていません | グレー | フラグプッシュハンドル | 亜鉛めっき鋼 | 91 " | 床 | ABSプラスチック | ¥369,216 | ||
8355WCC | 22 " | 組み立てられていません | ステンレス鋼 | プルハンドル | 真鍮 | 32 " | 天井 | ステンレス鋼 | ¥646,626 | ||
8355WCW | 22 " | 組み立てられていません | ステンレス鋼 | プルハンドル | 真鍮 | 32 " | 壁 | ステンレス鋼 | ¥644,659 | ||
8356WCDD | 22 " | 組み立てられていません | ステンレス鋼 | プルハンドル | 真鍮 | 32 " | 凹型 | ステンレス鋼 | ¥746,489 | ||
8356WCW | 22 " | 組み立てられていません | ステンレス鋼 | プルハンドル | 真鍮 | 32 " | 壁 | ステンレス鋼 | ¥702,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。