定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 800-8011-30 超硬バール 3mm カット径 RH カット | AH4ADX 33ZW41

OSG 800-8011-30 超硬バー カット径3mm RHカット

在庫あり
アイテム:AH4ADX モデル:800-8011-30相互参照:33ZW41

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,741 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
角度12度
カッター径3.00 mm
最先端タイプ右手
カットの長さ8 mm
マックス。 RPM80,000
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク素材炭化物
シャンクサイズ6"
形状12度の夾角
貿易番号SM-41

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.64
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル角度カッター径カットの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズ価格
OSG800-8011超硬バー12度付属角度1/8インチ| AH4ADA 33ZW21 800-801114度1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "¥2,741
OSG900-9011超硬バー12度含有角度1/8インチ| AH4AEU 33ZW61 900-901114度1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "¥2,488
OSG 900-9011-30 超硬バール 3mm カット径 RH カット | AH4AFP 33ZW80 900-9011-3012度3.00 mm8 mm50 mm6"¥2,479

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 800-8011-30 超硬バー カット径3mm RHカット
¥2,741 /単価