抗菌銅セーフタッチプッシュボタン
これらの新しいボタンまたは改造ボタンは、フラッシュマウントされたプッシュボタンの水飲み場とボトルフィラーに適合し、安全で衛生的な水の分配を実現します。 これらの押しボタンアセンブリには、99.9%の銅メッキで作られた押しボタンと、保持ナット、オペレーター、丸いロックナット、スナップリング、ウェーブワッシャーなどのアクセサリが含まれています。 これらの頻繁に触れる銅の表面は、定期的に清掃購入に進む、感染の原因となる細菌を絶えず殺します。
Hawsは、111年以上の経験を持ち、医療施設、研究所、教育機関、および業界で使用するための衛生および安全装置を製造してきました。 米国ネバダ州スパークスに本社を置くHawsには、ボトルフィラー、緊急洗眼器/シャワー、電気ウォータークーラー緊急応答テンパリングソリューションなどを含む広範なカタログがあります。 続きを読む
簡単に始動できるレバー付きの連続流量バルブ、ゴム/ナイロンホース、ダストカバー付きの ABS プラスチックヘッドを備えた、カウンターおよび壁掛けの目/洗顔/ボディスプレーユニットです。 最大流量は 6.25 GPM です
現場での除染を行うため、研究室や危険物質の分配エリアでの使用に最適です。 ABS プラスチック / ステンレス鋼のシャワーヘッドは、水の均一な分配を可能にする流体力学的設計と、シャワーヘッドを作動させるための三角形のプル ロッド / プルダウン レバーを備えています。
緊急洗眼用に温水を供給するために温水と冷水を混合するように設計された真鍮製サーモスタット混合バルブが含まれています。 温水の圧力損失が発生した場合でも給水を中断しないようにするための冷水バイパスバルブで構成されています。
有害/腐食性物質にさらされた目を素早く洗浄するための、臨時の作業場所での使用に最適です。 プラスチック/ステンレス鋼の洗眼ヘッドで構成されており、洗眼ヘッドを回転させるか、プッシュ/プルハンドルを使用して作動させることができます。 スイング作動モデルも利用可能
AXION Advantage の洗眼/洗顔システムは、旧式または性能の低い緊急用機器をアップグレードするように設計されています。 目/洗顔ヘッド、ステンレス製接続金具、洗眼ゲージ、巻尺、取り付け説明書が含まれています。 洗眼・洗顔一体型シャワーもございます
1909 年に設立された Haws は、化学処理、精製、医療、研究開発業界にさまざまな緊急対応ソリューションを提供しています。 ミキシングバルブ、ボトルフィラー、水飲み場、洗眼ステーション、 ドレンチシャワー、電気ウォータークーラー、タッチレスハイドレーションソリューションおよび交換部品。
非常用ミキシングバルブ 緊急シャワーや洗眼装置で使用するために、サーモスタットで混合された温水と冷水から安全な液体を供給します。 これらには、メインテンパリングバルブの誤動作の場合に追加の保護を行うための高温制限バルブと、温水圧力損失の場合にフェイルセーフ給水を確保するための冷水バイパスバルブが含まれています。
ブランドの 非常用シャワー 床/壁/天井に取り付けることができ、腐食性で潜在的に危険な物質にさらされたときにユーザーをクレンジングしてすばやく水浸しにするのに理想的です。 これらの緊急シャワーは、悪条件での耐久性のある操作のためのステンレス鋼/プラスチックシャワーヘッドとハンドルを備えています。 選択されたモデルは、効果的な洗浄のためにシャワーヘッド全体に流体の流れを均等に分配する流体力学的シャワー設計を備えています。
Haws 製品は通常、同等の Bradley、Guardian Equipment、Hughes Safety、および Speakman モデルと個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合モデルを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のHaws製品が利用可能です。
これらのHaws製品は、サイズが小さいものから大きいものまであります。 一部の部品は輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのHaws製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。
Axion MSR(Medically Superior Response)機器は、医療専門家に推奨される逆アイウォッシュストリームを提供し、目や鼻腔から汚染物質を安全に一掃します。...続きを見る
Haws Axion eyePODは、サーモスタット制御の洗眼器であり、既存の蛇口/シンクに取り付けて、医学的に一貫した逆洗眼器フラッシング技術を提供できます。 この洗眼ユニットは...続きを見る
ステム シールドは、ステムおよびヨーク ゲート バルブのステム スレッドを保護するソフトセル ラバーフォーム封入 PVC パイプです。 視認性の高い黄色をしているので、すぐに検出できます。 これらの耐薬品性...続きを見る
これらの新しいボタンまたは改造ボタンは、フラッシュマウントされたプッシュボタンの水飲み場とボトルフィラーに適合し、安全で衛生的な水の分配を実現します。 これらの押しボタンアセンブリには、99.9%の銅メッキで作られた押しボタンと、保持ナット、オペレーター、丸いロックナット、スナップリング、ウェーブワッシャーなどのアクセサリが含まれています。 これらの頻繁に触れる銅の表面は、定期的に清掃購入に進む、感染の原因となる細菌を絶えず殺します。
ポータブル洗眼剤は、飲料水を利用できない場所で使用されます。 これらの自己完結型の緊急洗眼ユニットは、複数の場所で洗眼アクセスを必要とするアプリケーションに適しています。 それらには、15分間の連続的な流れのためのフラッシング液のリザーバーが含まれています。 Hawsポータブル洗眼剤には、重力式洗眼剤と空気圧式洗眼剤のXNUMXつの形態があります。
Haws の緊急シャワー/洗眼装置は、適切な温度の水を提供して快適な洗い流し環境を提供し、影響を受ける作業者が必要な時間にわたって有害な化学物質や不純物を洗い流すことを促します。
Hawsはネバダ州スパークに本社を置き、USHawsはスイス、シンガポール、インド、ドイツ、ドバイ、ブラジルにもオフィスを構えています。
Haws緊急機器モデルは、ユーザーの安全と環境衛生に関するANSI規格Z358.1およびOSHAの安全ガイドラインを満たしているか上回っています。 同社はまた、優れた品質と長い動作寿命でISO 9001:2015およびCSAの認定を受けています。