HAWS 8130 緊急シャワー 水平/垂直 20 gpm
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
アイテム価格 | 緊急シャワー |
ボールバルブタイプ | 1 "IPS真ちゅうは開いたまま |
フィッティングサイズ | 1 "NPT |
注ぐ速さ | 20 gpm |
ハンドルの長さ | 28 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
頭径 | 11 " |
取り付け | 壁 |
パイプ材質 | プラスチック |
シャワーヘッドが作動する | 引きロッド |
シャワーヘッド素材 | ABSプラスチック |
UPC | 611970350592 |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 72.14 |
船幅(cm) | 32 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。