入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗眼剤 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アイウォッシュはによって活性化します | プッシュハンドル |
洗眼ボウル素材 | ボウルなし |
継手材料 | 真鍮 |
ヘッド素材 | ABSプラスチック |
高さ | 13 " |
取り付け | 壁 |
UPC | 611970347981 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 27.43 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 色 | 深さ | 取り付け | 幅(Width) | アイウォッシュはによって活性化します | 継手材料 | フィッティングサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7620 | 2" | シルバー | 4" | 蛇口 | 3.5 " | 洗眼ヘッドの回転 | ステンレス鋼 | 55/64 "-27女性 | ¥76,325 | ||
7655WCC | 32 " | - | - | 壁 | 14 " | プルハンドル | 真鍮 | - | ¥375,680 | ||
7655WCSM | 32.5 " | - | - | 壁 | 14.5 " | プルハンドル | 真鍮 | - | ¥406,023 | ||
7656WCC | 32 " | - | - | 壁 | 14 " | プルハンドル | 真鍮 | - | ¥466,263 | ||
7656WCSM | 32.5 " | - | - | 壁 | 14.5 " | プルハンドル | 真鍮 | - | ¥583,078 | ||
7611 | 8.5 " | クロム | 11.5 " | デッキ | 11.5 " | スイング | クロムメッキ真鍮 | 1/2 "NPTメス | ¥134,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。