HARTELL L4-115/230 復水ポンプ、115/230V、3.7/7.46A、1/2 HP、最大揚程 45 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
高さ | 17 " |
HP | 1/2 |
入口サイズ | 1-1 / 2 FNPT |
インレットタイプ | 代替インレットなし |
入力電流 | 3.7 / 7.46A |
長さ | 8" |
最大リフト | 45 ' |
外径 | 1 "FNPT |
製品データシート | hartell-l4-115-230.pdf |
ポンプRPM | 3450 |
貯水池容量 | 2 Gal |
リザーバーマテリアル | 鋳造アルミニウム |
タイプ | 補助スイッチなし |
電圧 | 115 / 230V |
幅(Width) | 10 " |
モデル | 電圧 | タイプ | ポンプRPM | インレットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L4X-115/230 | 115 / 230V | 補助スイッチ付 | 3450 | 代替インレットなし | ¥218,301 | 見積依頼
|
L4-115 / 230 W / ALTインレット | 115 / 230V | 補助スイッチなし | 3450 | オルタネートインレット付 | ¥238,046 | 見積依頼
|
L4X-115 / 230 W / ALTインレット | 115 / 230V | 補助スイッチ付 | 3450 | オルタネートインレット付 | ¥221,782 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。