定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HARRISKH1028ガスレギュレーター医療用空気346Cga 0-50 | AD6PNM 46Z503

HARRIS KH1028 ガスレギュレータ メディカルエア 346 Cga 0-50

在庫あり
アイテム:AD6PNM モデル:KH1028相互参照:46Z503

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥123,341 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item特殊ガスレギュレーター
本体径2.125 "
ボディ材質クロムメッキ真鍮
CGA接続インレット346
シリンダーガス医療用エア
発送先0-50 PSI
供給圧力範囲0-50 PSI
ダイヤフラム素材ネオプレン
注ぐ速さ750 SCFH(AIR)
ガスサービス医療用エア
ゲージサイズ2"
ゲージ供給圧力100 PSI
入口接続CGA-346
インレットゲージ4,000 psig
材料クロムメッキ真鍮
最大入口圧力3000のプサイ
コンセント接続1/4 "ホースバーブ
全体の長さ(Overall Length)9.18 "
圧力定格3,000 psig
レギュレーター容量ヘビーデューティ
インターンシップツー
供給圧力計4000のプサイ
タイプツーステージ

発送情報:

船の重量(kg) 2.22
船高(cm)27.94
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)27.94
HSコード8481100090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル注ぐ速さ本体径ボディ材質ガスサービスゲージ供給圧力入口接続材料最大入口圧力価格
HARRISKH1000ガスレギュレーター401cCo2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH(AIR)2.125 "クロムメッキ真鍮二酸化炭素30 PSICGA-320クロムメッキ真鍮3000のプサイ¥83,963
HARRISKH1001ガスレギュレーター401cCo2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH(AIR)2.125 "クロムメッキ真鍮二酸化炭素100 PSICGA-320クロムメッキ真鍮3000のプサイ¥83,763
HARRISKH1002ガスレギュレーター401cCo2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH(AIR)2.125 "クロムメッキ真鍮二酸化炭素200 PSICGA-320クロムメッキ真鍮3000のプサイ¥81,457
HARRISKH1003ガスレギュレーター401cH2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH(AIR)2.125 "クロムメッキ真鍮水素30 PSICGA-350クロムメッキ真鍮3000のプサイ¥83,963
HARRISKH1004ガスレギュレーター401cH2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH(AIR)2.125 "クロムメッキ真鍮水素100 PSICGA-350クロムメッキ真鍮3000のプサイ¥85,218
HARRISKH1005ガスレギュレーター401cH2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH(AIR)2.125 "クロムメッキ真鍮水素200 PSICGA-350クロムメッキ真鍮3000のプサイ¥81,457
HARRISKH1006ガスレギュレーター401cH2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH(AIR)2.125 "クロムメッキ真鍮水素400 PSICGA-350クロムメッキ真鍮3000のプサイ¥93,085

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HARRIS KH1028 ガスレギュレータ メディカルエア 346 Cga 0-50
¥123,341 /単価