入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 2-1 / 4」 |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.75から1へのpsi |
長さ | 3.5 " |
材料 | 真鍮 |
最大水圧 | 200psiノンショックCWP |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
サイズ | 1.5 " |
UPC | 084738286868 |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。