入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 2-11 / 16」 |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.75から1へのpsi |
長さ | 4 9 / 32 " |
材料 | 真鍮 |
最大水圧 | 200psiノンショックCWP |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
サイズ | 2" |
UPC | 084738286882 |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | FNPT | 2.125 " | 1 / 2 " | ¥11,128 | ||
50 1/2 | FNPT | 2 15 / 16 " | 3 / 4 " | ¥12,752 | ||
967 1 | FNPT | 2 23 / 32 " | 1" | ¥18,139 | ||
967 1 1 / 4 | FNPT | 3.125 " | 1.25 " | ¥24,061 | ||
967 1 1 / 2 | FNPT | 3.5 " | 1.5 " | ¥29,998 | ||
50 1/2 | はんだ | 2 17 / 32 " | 1 / 2 " | ¥11,832 | ||
50 1/2 | はんだ | 3.125 " | 3 / 4 " | ¥13,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。