HAMMOND VALVE
フィルタ
配管
配管 フィルタ
チェックバルブとフットバルブ
流体の一方向の流れを確保し、逆流を防ぐために使用されます。 サンプ処分および廃水ラインで広く使用されています。 最大200psiの水圧を処理でき、水平/垂直に取り付けられたバリエーションがあり、ねじ接続/はんだ接続タイプのオプションがあります
ハモンドバルブについて
Hammond Valves は、化学処理、鉱業、海洋、発電産業の用途向けに高品質の工業用バルブを提供してきました。 ハモンド バルブの製品ラインには、ボール、ゲート グローブ、チェック、バタフライ、鉛フリー バルブが含まれます。 ハモンド チェックバルブ 一方向への液体の流れを可能にし、ライン内の流体がその方向を逆にしたときの逆流を自動的に防ぐために使用されます。 それらは、排水溜めの処分および廃水ライン、下水リフトステーションおよび排出システムに理想的です。 これらのデュアルFNPT /はんだ接続タイプのバルブは自動化されており、水平/垂直取り付けの両方と互換性があります。 ASTM準拠の真ちゅう製バルブは、200 psiの最大水圧に耐えることができ、流量は10〜131gpmの範囲です。 長さとサイズのさまざまなバリエーションを持つこれらのバルブの広い範囲は、で利用可能です Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- 芝刈り機とトリマー
- 自動車曳航
- テストポンプ
- スプロケットと検査サービスドア
- 製氷機
- 潤滑剤の保管および分配システム
- パンチとダイのセット
- ツールバランサー
- 迷惑なほこりと手続き型マスク
- BRADY ショップ封筒、蛍光オレンジ
- KEN-TOOL 鉄の取り付けと取り外し
- VULCAN HART リアフレーム
- DWYER INSTRUMENTS DM-2000シリーズ差圧トランスミッター
- BATTERY DOCTOR バッテリー充電器とメンテナー
- WOODHEAD 130123シリーズ花綱リードカー
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ ウォール ボックス占有センサー
- WATTS ロッキングレバーハンドルキット
- EATON S811+/S801+ シリーズ避雷器キット
- REMCO 11 インチ エクストラスティッフ デッキ スクラブ