HAMILTON S-WH-4SPB スイベル プレート キャスター 600 ポンド 直径 4 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 82ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
負荷定格 | 600ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートキャスター芯材 | 鋳鉄 |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | ポリウレタン |
プレートサイズ | 4×5インチ |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | シングルボール |
交換用ホイール | 製造元番号W-420-SPB-1 / 2 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -50度から175度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 4" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8716903000 |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WH-6SPB | 3×3インチ | いいえ | 300〜999ポンド | 960ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 0.25 " | ¥41,486 | ||
S-WH-8SPB | 3×3インチ | いいえ | 1000〜2999ポンド | 1200ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 0.25 " | ¥46,210 | ||
S-WH-4DB | 3×3インチ | 有り | 300〜999ポンド | 750ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 0.25 " | ¥33,320 | ||
S-WH-4MB | 3×3インチ | 有り | 1000〜2999ポンド | 1000ポンド | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 0.25 " | ¥32,348 | ||
S-WH-4P | 3×3インチ | いいえ | 300〜999ポンド | 800ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 0.25 " | ¥27,225 | ||
S-WH-6DB | 3×3インチ | 有り | 1000〜2999ポンド | 1250ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 0.25 " | ¥40,030 | ||
S-WH-6FSB | 3×3インチ | いいえ | 1000〜2999ポンド | 2000ポンド | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 0.25 " | ¥47,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。