HAMILTON S-MD-83NYB スイベル プレート キャスター 7200 ポンド 直径 8 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 85ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
負荷定格 | 7200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
全体の高さ | 11 " |
プレートキャスター芯材 | ナイロン |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | ナイロン |
プレートサイズ | 8-1/2 x 8-1/2" |
プレート厚 | 0.625 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | 硬化精密ローラー |
交換用ホイール | 製造元番号W-630-NYB-1-1 / 4 |
温度。 範囲 | -30度から200度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8716903000 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MD-103FST | 13 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-1030-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 10 " | ¥177,698 | ||
S-MD-104FST | 13 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-1040-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 10 " | ¥189,711 | ||
S-MD-104SYT | 13 " | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-1040-SYT-1-1 / 4 | -40度から200度F | 精密円すいころ | 青 | 10 " | ¥205,440 | ||
S-MD-124SYT | 15.5 " | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 製造元番号W-1240-SYT-1-1 / 4 | -40度から200度F | 精密円すいころ | 青 | 12 " | ¥230,458 | ||
S-MD-63FST | 10 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-630-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 6" | ¥151,546 | ||
S-MD-83FST | 11 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-830-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 8" | ¥150,817 | ||
S-MD-83SYT | 11 " | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-830-SYT-1-1 / 4 | -40度から200度F | 精密円すいころ | 青 | 8" | ¥164,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。