HAMILTON R-EPSD-83FST 剛性プレート キャスター 10000 ポンド 直径 8 インチ
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
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鍛鋼 |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
内側のボルト穴の間隔 | 3-7/8 x 5-3/4" |
負荷定格 | 10,000ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
外側のボルト穴の間隔 | 5-1/8 x 6-1/4" |
全体の高さ | 10.5 " |
プレートサイズ | 6-1/2 x 7-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 0.25 |
ホイールベアリング | 精密円すいころ |
ホイールカラー | クリア |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | 鍛鋼 |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイール直径 | コアカラー | コア材質 | ホイール素材 | 負荷定格 | 全体の高さ | 交換用ホイール | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EPSD-63FST | 6" | シルバー | 鍛鋼 | 鍛鋼 | 10,000ポンド | 8.5 " | 製造元番号W-630-FST-1-1 / 4 | 精密円すいころ | ¥54,625 | ||
R-EPSD-83NYB | 8" | ブラック | ナイロン | ナイロン | 6500ポンド | 10.5 " | W-830-NYB-1 | プレシジョンボール | ¥99,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。