HAMILTON DM261 汎用ドリー 900 ポンド
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
キャスターホイール径 | 3" |
キャスターホイール素材 | ポリオレフィン |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
負荷容量 | 900ポンド |
キャスターホイールの数 | 6 |
プラットフォーム高さ | 5" |
プラットフォームの長さ | 27.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | 開いて、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 17.5 " |
UPC | 094714249817 |
船の重量(kg) | 26.31 |
船高(cm) | 13.02 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。