HAMILTON DB273 汎用ドリー 900 ポンド
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
キャスターホイール径 | 3" |
キャスターホイール素材 | ポリオレフィン |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
負荷容量 | 900ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 5" |
プラットフォームの長さ | 19 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | オープン、レイズドエンド |
プラットフォームの幅 | 14.5 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。