入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートキャスター |
ベアリングタイプ | デルリン |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
硬度 | 80ショアA |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 2 3 / 8「X 3 3 / 8」 |
負荷定格 | 325ポンド。 |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
取り付け高さ | 7 1 / 4 " |
取付板 | 3 1 / 8「X 4 1 / 8」 |
非マーキング | いいえ |
取り付け穴の数 | 4 |
ホイールの数 | 1 |
動作温度 範囲 | -15〜160度F |
外側のボルト穴の間隔 | 2 3 / 8「X 3 1 / 2」 |
レースウェイタイプ | ダブルボール |
旋回半径 | 4 3 / 8 " |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | キャスターホイール素材 | ベアリングタイプ | ブレーキの種類 | キャスターホイール形状 | 色 | コアカラー | コア材質 | デュロメータ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | グレー | 鋳鉄 | 87ショアA | 1 | ¥52,296 | ||
CDP-G-24 | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | グレー | 鋳鉄 | 87ショアA | 1 | ¥56,287 | ||
CDP-G-31 | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | シルバー | アルミニウム | 87ショアA | 1 | ¥43,243 | ||
CDP-G-32 | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | シルバー | アルミニウム | 87ショアA | 1 | ¥31,103 | ||
S-526-D-BS-SS | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | グレー | 鋳鉄 | 90ショアA | 1 | ¥32,559 | ||
CDP-G-33 | ポリウレタン | - | ペダル | スタンダード | - | シルバー | アルミニウム | 87ショアA | 1 | ¥40,445 | ||
P29R-UY100K-18 | ポリウレタン | - | サイドつまみねじ | スタンダード | - | シルバー | 鋳鉄 | 92ショアA | 1 | ¥88,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。