入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンエルボー |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | LET-LOK(R)x LET-LOK(R) |
六角サイズ | 9 / 16 " |
マックス。 圧力 | 4100から8100へのpsi |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 8 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
765L-SS-4MM | 1 / 2 " | 5500から10,300へのpsi | 4 mm | ¥18,663 | ||
765L-SS-6MM | 1 / 2 " | 4100から10,300へのpsi | 6 mm | ¥13,787 | ||
765L-SS-10MM | 11 / 16 " | 3350から6550へのpsi | 10 mm | ¥15,516 | ||
765L-SS-12MM | 13 / 16 " | 2650から6750へのpsi | 12 mm | ¥27,285 | ||
3000312 | - | - | - | ¥30,024 | ||
3002993 | - | - | - | ¥16,349 | ||
3012086 | - | - | - | ¥30,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。